Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63114 Herst.-Nr.: HL0507420 EAN/GTIN: 4040849507427 |
| |
|
| | |
| Koaxial Anschluss Kabel (mit Ferrite); weiss Koaxialstecker > Koaxialkupplung Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Merkmale | Kabellänge | 3.5 m | | Anschluss 1 | Koaxial | | Anschluss 2 | Koaxial | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Produktfarbe | Weiß | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Impedanz | 75 Ohm | | Leitermaterial | Kupferplattierter Stahl (CCS) | | Leitergröße | 0.5 mm | | Abschirmungsmaterial | Aluminium | | Abschirmungseffektivität | 80 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,57* | € 4,05* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,56* | € 4,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,96* | € 5,14* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,42* | € 17,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,49* | € 29,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|