Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay Antennen Anschlusskabel, 100% geschirmt, Ferrite, Weiß, 3.5 m - IEC/Koax-Stecker <=> IEC/Koax-Buchse (50742)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-854907
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50742
EAN/GTIN:
     4040849507427
Suchbegriffe:
FM Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel

Produkttext

coaxial-cable (with ferrite); white coaxial plug>coaxial jack

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  3.5 m
Gender type  male/female
  
Farbe  
Kabelfarbe  Weiß
  
Konnektivität  
Connector 1  BNC M
Connector 2  BNC FM

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
3.5 m
Gender type:
male/female
Kabelfarbe:
Weiß
Connector 1:
BNC M
Connector 2:
BNC FM
Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschlusskabel, Radio-Antenne, koax-anschlusskabel goobay, fm antenne, 50742, wentronic, goobay, geschirmt, antennenkabel, ferrit, doppelt, antennen, anschlusskabel, 100%, ferrite, weiß, iec/koaxstecker, iec/koaxbuchse, ieckoaxstecker, ieckoaxbuchse, koax, stecker, buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,53*
€ 3,99*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 4,01*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 5,11*
6 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,43*
€ 17,71*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,54*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.