Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRET129BK Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRET129BK Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
MediaRange MRET129BK Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96116040
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRET129BK
EAN/GTIN:
     4260283115051
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Stylus SX 230, 235, 235W, 420 Series, 420W, 425W, 430 Series, 430W, 435W, 438W, 440 Series, 440W, 445W, 525WD, 535WD, 620FW, Stylus Office B42WD, BX305F, BX305FW, BX305FW Plus, BX320FW, BX525WD, BX535WD, BX625FWD, BX630FW, BX630 Series, BX635FWD, BX925FWD, BX935FWD, Workforce 525, 630, WF-3010DW, WF-3500 Series, WF-3520DWF, WF-3530DTWF, WF-3540DTWF, WF-7015, WF-7515, WF-7525
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
14.5 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
490 Seiten
Ersatz für
Epson T1291
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.