Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 800802 Industrielles Profil Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 800802 Industrielles Profil Stahl
GAH-Alberts 800802 Industrielles Profil Stahl
GAH-Alberts 800802 Industrielles Profil Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96055368
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     800802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
für extreme Beanspruchung und Belastung
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Form
L-förmig
Gewicht und Abmessungen
Profilbreite
300 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
800703
ab € 7,24*
Ähnlich
Alberts Deutschland
800710
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.