Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole aus T-Profil, feuerverz., HxT 300x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsole aus T-Profil, feuerverz., HxT 300x250 mm
Konsole aus T-Profil, feuerverz., HxT 300x250 mm
Artikel-Nr.:
     C709-800710
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     800710
EAN/GTIN:
     4004338800710
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Konsole aus T-Profil, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Höhe: 250 mm, Tiefe: 300 mm, Belastung max.: 250 kg, T-Eisen: 30 x 30 x 4 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80071 0
Belastung max.:
250 kg
Gewicht pro PE (kg):
0.930 kg
Maß a 1:
250 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
300 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
sperrig für Paketdienst:
J
T-Eisen 1:
30 mm
T-Eisen 2:
30 mm
T-Eisen 3:
4 mm
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
800703
ab € 5,00*
Ähnlich
Alberts Deutschland
800802
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.