Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM Speichermodul
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9604914
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y1563
EAN/GTIN:
     883436143417
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
9
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.35 V
Speichertyp
PC3-10600
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, 16gb ddr3 ram ecc, ddr3 ecc-ram, lenovo ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.