Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76419530 Herst.-Nr.: SK2000/250PLUS EAN/GTIN: 4031136021931 |
| |
|
| | |
| Mit hervorragenden Schirmungs– und Dämpfungseigenschaften und einem ausgezeichneten # Preis/Leistungsverhältnis ist das SK 2000 plus das ideale Kabel für BK-/SAT- oder terrestrische Anlagen. 120 dB typ. Schirmungsmass ( EN 50117) Kopplungswiderstand < 3,5 m½/m (5 - 30Mhz) Hochgeflecht 168 Adern (Kupfergeflecht) 3-fach geschirmt • Folie (geklebt) -Geflecht – Folie Dielektrikum PE - beschichtet Dämpfungsarm ( 2050 MHz - 27,4 dB) Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 250 m | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 250 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,768* | € 0,938* | | | | | | | 2 Tage | | | 250 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 0,769* | € 0,939* | | | | | | | | 250 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 0,78815* | € 0,96815* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | pro Meter | € 5,80* | ab € 0,80* | € 0,98* | | | | | 1 Tag | | | 250 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 0,8027* | € 0,9827* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,768* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter | Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 234,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|