| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-1510795 Herst.-Nr.: SK2000/250plus EAN/GTIN: 4031136021931 |
| |
|
| | |
| TOP-Koaxkabel 75 , BK/SAT Geringe Dämpfung (Cell-PE Dielektrikum) Cell-PE Dielektrikum physikalisch geschäumt und PE beschichtet = mechanisch robust, crimpbar = feuchtigkeitsabweisend, höhere Alterungsbeständigkeit Alle Kabel mit Meteraufdruck Geflecht Kupfer verzinnt Folie geklebt (bonded foil) Koaxialkabel SK 2000 plus Besonderheiten PE-Hochgeflecht, Folie geklebt (bonded) Koaxkabel 3-fach geschirmt 168er-Geflecht Dielektrikum:Cell-PE physikalisch geschäumt Kopplungswiderstand 5-30 MHz 4 mOhm Schirmungsmaß 130 dB tvp. Innenleiter mm 1,0 C Dielektikum mm 4,6 Mantel mm 6,6 PVC weiß Wellenwiderstand 75 3 Dämpfung dB/100 m (MHz) 450 11,7 800 17,0 2050 27,4 2250 28,3 VPE/Spule 100 / 500 m = SK 2000 plus Trommel 500 m = SK 2000 plus-T pass. F-Stecker FST 70/FST 70 D Crimp-Stecker FCR 70 Passender Kompressionsstecker = FPS 2000 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,788* | € 0,968* | | | | | | | | 250 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 0,78815* | € 0,96815* | | | | | 3 Tage | | | 250 | | pro Meter | € 5,80* | ab € 0,80* | € 0,98* | | | | | 1 Tag | | | 250 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 0,8027* | € 0,9827* | | | | Lager 4981 | | | | 250 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 0,9146* | € 1,1146* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,9146* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter | Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 278,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|