Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLB220101-M Kabelschloss Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLB220101-M Kabelschloss Schwarz 1,8 m
eSTUFF GLB220101-M Kabelschloss Schwarz 1,8 m
eSTUFF GLB220101-M Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95826462
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLB220101-M
EAN/GTIN:
     5704174785859
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Gewicht
110 g
Technische Details
Kabelaufbau
7x7 twisted strand
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Monitor
Schloss Art
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Material
Karbonstahl
Beschichten
PVC
Sicherheitsschlitzanker-Typ
Standard
Schlüsselanzahl
2 Schlüssel
Anzahl der gestellten Schlüsel
2
Einfache Installation
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 523,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,94*
€ 623,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,96*
€ 615,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,20*
€ 594,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,99*
€ 579,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,99*
€ 537,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.