Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10027844_535 Flachbildschirm-Tischhalterung Transparent Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10027844_535 Flachbildschirm-Tischhalterung Transparent Tisch/Bank
Relaxdays 10027844_535 Flachbildschirm-Tischhalterung Transparent Tisch/Bank
Relaxdays 10027844_535 Flachbildschirm-Tischhalterung Transparent Tisch/Bank
Relaxdays 10027844_535 Flachbildschirm-Tischhalterung Transparent Tisch/Bank
Relaxdays 10027844_535 Flachbildschirm-Tischhalterung Transparent Tisch/Bank
Relaxdays 10027844_535 Flachbildschirm-Tischhalterung Transparent Tisch/Bank
Relaxdays 10027844_535 Flachbildschirm-Tischhalterung Transparent Tisch/Bank
Relaxdays 10027844_535 Flachbildschirm-Tischhalterung Transparent Tisch/Bank
Relaxdays 10027844_535 Flachbildschirm-Tischhalterung Transparent Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95820386
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027844_535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Tischstärke (max.)
8 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
90 - 110 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
2800 g
Design
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl, Gehärtetes Glas
Ausrichtung
Landschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.