Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka I Love Pralinés Haselnusscrème 110g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Milka I Love Pralinés Haselnusscrème 110g
Milka I Love Pralinés Haselnusscrème 110g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95786074
Hersteller:
     Milka
Herst.-Nr.:
     30605300
EAN/GTIN:
     7622210597915
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinen
Für die kleine Geste zwischendurch oder die spontane Aufmerksamkeit, gibt es das I love Milka Impulsherz mit acht herzförmigen Milka Pralinen gefüllt mit feiner Haselnusscrème, umhüllt von zart schmelzender Milka Alpenmilch Schokolade.
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
547 kcal
2283 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
33 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
18 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
57 g
Zuckergehalt (pro 100g)
56 g
Proteingehalt (pro 100 g)
5.2 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.35 g
Merkmale
Inhalt (Gramm)
110 g
Typ
Milchschokolade
Inhaltsstoffe
Zucker, Kakaobutter, Palmöl, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (aus MILCH), MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, HASELNUSSMASSE, Emulgatoren (SOJALECITHINE, E476), Aromen (enthalten MILCH). KANN ANDERE NÜSSE ENTHALTEN.
Allergen Typname
Haselnüsse, Milch, Soja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,403*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,11 Kilogramm (ab € 21,84546* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,493*
€ 4,808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,673*
€ 3,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,273*
€ 3,502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,223*
€ 3,449
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,023*
€ 3,235
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,403*
€ 2,571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.