Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz ECC
Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz ECC
Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz ECC
Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz ECC
Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz ECC
Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz ECC
Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz ECC
Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95763443
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     FF4D532G6000HC38ADC01
EAN/GTIN:
     765441659629
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
DDR5 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
CAS Latenz
38
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Kompatible Produkte
Inte Z690
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
144.2 mm
Höhe
46.1 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, desktop-pc-speicher 32gb, desktop pc speicher, ddr5 ram teamgroup, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.