Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6200 MHz ECC
Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6200 MHz ECC
Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6200 MHz ECC
Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6200 MHz ECC
Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6200 MHz ECC
Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6200 MHz ECC
Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6200 MHz ECC
Team Group DELTA RGB DDR5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB 6200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95763428
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     FF4D532G6200HC38ADC01
EAN/GTIN:
     765441659612
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
CAS Latenz
38
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Kompatible Produkte
Intel Z690
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
144.2 mm
Höhe
46.1 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr5 ram teamgroup, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.