Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Light Wings | 120mm PWM Triple Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Light Wings | 120mm PWM Triple Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
be quiet! Light Wings | 120mm PWM Triple Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
be quiet! Light Wings | 120mm PWM Triple Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
be quiet! Light Wings | 120mm PWM Triple Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
be quiet! Light Wings | 120mm PWM Triple Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
be quiet! Light Wings | 120mm PWM Triple Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
be quiet! Light Wings | 120mm PWM Triple Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95552523
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL076
EAN/GTIN:
     4260052188804
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.56 W
Spannung
5 - 13.2 V
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.07 A
Stromstärke (maximal)
0.38 A
Sicherheitsstrom
0.38 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
200 g
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
29.5 mm
Paketgewicht
833 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Versandkartonsbreite
283 mm
Versandkartonslänge
454 mm
Versandkartonshöhe
200 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
8910 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
16
Hub enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1700 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
20.6 dB
Maximaler Luftstrom
41.51 cfm
Luftstrom
70.53 m³/h
Maximum Luftdruck
1.66 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gewehrlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.