Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P14 PWM PST RGB 0dB - Semi-Passiver 140 mm Gehäuselüfter mit analogem RGB im Value Pack, ohne RGB-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC P14 PWM PST RGB 0dB - Semi-Passiver 140 mm Gehäuselüfter mit analogem RGB im Value Pack, ohne RGB-Controller
ARCTIC P14 PWM PST RGB 0dB - Semi-Passiver 140 mm Gehäuselüfter mit analogem RGB im Value Pack, ohne RGB-Controller
ARCTIC P14 PWM PST RGB 0dB - Semi-Passiver 140 mm Gehäuselüfter mit analogem RGB im Value Pack, ohne RGB-Controller
ARCTIC P14 PWM PST RGB 0dB - Semi-Passiver 140 mm Gehäuselüfter mit analogem RGB im Value Pack, ohne RGB-Controller
ARCTIC P14 PWM PST RGB 0dB - Semi-Passiver 140 mm Gehäuselüfter mit analogem RGB im Value Pack, ohne RGB-Controller
ARCTIC P14 PWM PST RGB 0dB - Semi-Passiver 140 mm Gehäuselüfter mit analogem RGB im Value Pack, ohne RGB-Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95517952
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00255A
EAN/GTIN:
     4895213703482
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Leise und leistungsstark sind unsere vielfältigen PC-Lüfter. Wir haben für jeden Einsatzzweck und Bedarf die passende Variante und Größe – von 80 bis 140 mm. Unsere Gehäuselüfter sind mit modernster Motorentechnologie, innovativ designten Lüfterblättern und hochwertigen Lagern ausgestattet, das macht sie besonders langlebig und effizient.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Startspannung
5 V
LED-Spannung
5 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.17 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
210 g
Kabellänge
0.48 m
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
758 g
Design
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
12
Ventilator-Anschluss
4-pin + 4-pin
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1900 RPM
Geräuschpegel
0.3 Sone
Maximaler Luftstrom
68.9 cfm
Luftstrom
117.06 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Statischer Lüfterdruck
2 mmH2O
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.