Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m
Epson Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9548403
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045281
EAN/GTIN:
     8715946491189
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Großformatpapier
LFP-Papier
Dieses robuste Normalpapier eignet sich ideal für die Bereiche CAD, GIS und Grafikdesign. Dank einer hohen Druckpunktschärfe und kontrastreicher Farbdarstellung lassen sich qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen. Aufgrund der Opazität und der extrem kurzen Trocknungszeit kann man beide Seiten mit Farbstoff- oder Pigmenttinten bedrucken.

- Robustes Normalpapier für CAD, GIS und Grafikdesignanwendungen
- Hohe Opazität ermöglicht beidseitiges Drucken
- Extrem kurze Trocknungszeit
- Hohe Punktschärfe und exzellente Farbwiedergabe
- Für Farbstoff- und Pigmenttinten geeignet
- Archivierung bis zu 100 Jahre möglich
- Erfüllt die Anforderungen des ISO-Standards 9706
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
1067 mm
Rollenlänge
50 m
Merkmale
Oberflächentyp
Matte
Mediengewicht
90 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
ISO 9706
Kompatible Produkte
<ul><li>SureColor SC-T7200D-PS - SureColor SC-T7200D - SureColor SC-T7200-PS - SureColor SC-T7200 - SureColor SC-P20000 - Epson SureColor SC-T7000 - Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 9890 - Epson Stylus Pro 9700 - Epson Stylus Pro 11880</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
1095 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
5360 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.624,42*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 3.008,56*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.845,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.