|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-95449697 Herst.-Nr.: AC3902 EAN/GTIN: 8716065488081 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 6 mm | Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | DisplayPorts-Version | 1.2 |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |  | Unterstützte Video-Modi | 2160p |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | Kabelmaterial | Kupfer |  | Kabelschirmung | Alu-Abdeckfolie |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | AWG Kabelgröße | 30 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |