Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA AD5U480016G-DT Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA AD5U480016G-DT Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
ADATA AD5U480016G-DT Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
ADATA AD5U480016G-DT Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
ADATA AD5U480016G-DT Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95443407
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AD5U480016G-DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.1 V
Modulkonfiguration
2048M x 8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ram ecc, ddr5 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.