Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower PDU44302, Rackmount 2U, Switched ATS PDU, ATS Eingang (2) 230V/32A, Ausgang IEC-309 32A (2) + IEC 13 (16) + IEC C19 (2), SNMP- Netzwerkanschluss, PowerPanel Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower PDU44302, Rackmount 2U, Switched ATS PDU, ATS Eingang (2) 230V/32A, Ausgang IEC-309 32A (2) + IEC 13 (16) + IEC C19 (2), SNMP- Netzwerkanschluss, PowerPanel Software
CyberPower PDU44302, Rackmount 2U, Switched ATS PDU, ATS Eingang (2) 230V/32A, Ausgang IEC-309 32A (2) + IEC 13 (16) + IEC C19 (2), SNMP- Netzwerkanschluss, PowerPanel Software
CyberPower PDU44302, Rackmount 2U, Switched ATS PDU, ATS Eingang (2) 230V/32A, Ausgang IEC-309 32A (2) + IEC 13 (16) + IEC C19 (2), SNMP- Netzwerkanschluss, PowerPanel Software
CyberPower PDU44302, Rackmount 2U, Switched ATS PDU, ATS Eingang (2) 230V/32A, Ausgang IEC-309 32A (2) + IEC 13 (16) + IEC C19 (2), SNMP- Netzwerkanschluss, PowerPanel Software
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95380895
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     PDU44302
EAN/GTIN:
     4711027799650
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
CyberPower PDU44302 stellt die Leistung einer USV-Einheit, eines Generators oder der Versorgungsspannung für mehrere angeschlossene Geräte in IT-Umgebungen bereit. Zwei Stromkabel können an separate Stromquellen angeschlossen werden, um Redundanz für angeschlossene Geräte mit nur einer Versorgung zu bieten. Wenn die gewählte Stromquelle die eingestellten Schwellenwerte überschreitet oder ausfällt, schaltet die ATS-PDU automatisch auf die andere Stromquelle um (Zeit für die Erkennung eines Quellenausfalls: 2-3 ms. Zeit für die Übertragung der Stromquelle: 2-7 ms), um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten. Das Gerät unterstützt die Fernsteuerung einzelner Ausgänge über das Netzwerk, so dass Administratoren angeschlossene Geräte von jedem beliebigen Standort aus ein- und ausschalten können.

Das Produkt ist mit einem Hot-Swap-fähigen Ethernet-Modul ausgestattet, das mit der PowerPanel Power Management Software und der Webschnittstelle für die Stromverwaltung zur Fernüberwachung und -konfiguration in Echtzeit zusammenarbeiten kann. Das digitale LCD-Display ist auch farblich konfigurierbar, so dass die Benutzer die ATS-PDU leicht warten und überwachen können. Benutzer können die Farben des LCD-Displays ändern, um Geräte in Serverräumen und IT-Umgebungen einfach zu kategorisieren. Die Ereignisprotokollierung über einen Webbrowser oder eine Netzwerkverbindung ermöglicht es den Benutzern, den Verlauf der Stromversorgungsbedingungen zu überprüfen. Wenn bestimmte Stromversorgungsereignisse eintreten, werden automatische Ereignisbenachrichtigungen per E-Mail, SMS oder SNMP-Trap an bestimmte Benutzer gesendet, damit diese sofort Maßnahmen ergreifen können. Der USB-Anschluss unterstützt auch die einfache Aktualisierung der Firmware. Darüber hinaus ermöglicht der RJ45-Port den Anschluss des optionalen Umgebungssensors (ENVIROSENSOR), der eine Echtzeitüberwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ermöglicht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
7800 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Seriell
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Management-Funktionen
Überwachung
Strom, Leistung, Spannung
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, and Syslog
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
USB
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10800 g
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
398 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Merkmale
Verkettung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
3.05 m
Zertifizierung
CE, FCC Class A, UL62368, EN 55032 Class A, IEC 62368
Design
PDU-Typen
Managed, Geändert
Rack-Kapazität
2U
Typ
Einphasig
Montage
Horizontal
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Nominale Eingang Spannung
200 - 240 V
Stromstärke (maximal)
32 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
18 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC 60309
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 633,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,12*
€ 849,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,16*
€ 832,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,57*
€ 803,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,83*
€ 785,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,15*
€ 753,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.