Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-129924 Herst.-Nr.: CPV0034 EAN/GTIN: 4260113573662 |
| |
|
| | |
| Das hochwertige CAT6 Rohkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europдischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stдrke von AWG 24/1 und ist ungeschirmt. Das Kabel befindet sich in einem Karton aus dessen Цffnung die gewьnschte Kabellдnge entnommen werden kann; der verbleibende Rest bleibt dadurch vor Schmutz und Beschдdigung geschьtzt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 305 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Produktfarbe | Grau | | Zertifizierung | EIA/TIA 568 B.2, EN 50173-1, ISO/IEC 1180 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 58,30* | € 74,70* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 56,58* | € 74,71* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 60,03* | € 76,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 63,35* | € 80,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 65,12* | € 82,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|