Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55CT5WJ-B Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55 Zoll) LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Silber Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 55CT5WJ-B Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55 Zoll) LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Silber Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10
LG 55CT5WJ-B Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55 Zoll) LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Silber Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10
LG 55CT5WJ-B Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55 Zoll) LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Silber Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10
LG 55CT5WJ-B Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55 Zoll) LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Silber Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10
LG 55CT5WJ-B Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55 Zoll) LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Silber Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10
LG 55CT5WJ-B Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55 Zoll) LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Silber Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10
LG 55CT5WJ-B Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55 Zoll) LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Silber Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10
LG 55CT5WJ-B Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55 Zoll) LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Silber Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10
LG 55CT5WJ-B Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55 Zoll) LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Silber Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10
LG 55CT5WJ-B Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55 Zoll) LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Silber Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10
LG 55CT5WJ-B Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55 Zoll) LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Silber Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10
LG 55CT5WJ-B Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55 Zoll) LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Silber Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10
LG 55CT5WJ-B Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55 Zoll) LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Silber Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95268335
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55CT5WJ-B.AEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 Zoll
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
450 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Reaktionszeit
9 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
72 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Eingabestift
Ja
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
1265 mm
Tiefe
61.8 mm
Höhe
769.5 mm
Gewicht
26000 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1265 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
290 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
815 mm
Leistungen
Browsing
Ja
Sonstige Funktionen
Integrierte Kamera
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
FCC Class "B" / CE CB / NRTL
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
127 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
127 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Wärmeableitung
72 BTU/h
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Installiertes Betriebssystem
Windows 10
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Silber
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Rahmenbreite (unten)
28.9 mm
Rahmenbreite (Seite)
26.2 mm
Rahmenbreite (oben)
57.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.289,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.543,11*
€ 4.216,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.508,09*
€ 4.174,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.395,36*
€ 4.040,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.334,21*
€ 3.967,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.289,14*
€ 3.914,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.