Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6535251 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 41 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6535251 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 41 W
Trilux 6535251 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 41 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95194894
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6535251
EAN/GTIN:
     4018242334575
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
820 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
12300 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
41 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,95
Beleuchtungseffizienz
112 lm/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,44*
€ 901,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,46*
€ 895,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,07*
€ 871,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,21*
€ 843,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,75*
€ 794,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.