Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavazza Qualità Oro Kaffeekapsel Medium geröstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lavazza Qualità Oro Kaffeekapsel Medium geröstet
Lavazza Qualità Oro Kaffeekapsel Medium geröstet
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94810621
Hersteller:
     Lavazza
Herst.-Nr.:
     7001
EAN/GTIN:
     8000070053465
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
78 mm
Verpackungstiefe
29.5 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
57 g
Merkmale
Produkttyp
Kaffeekapsel
Getränkearten
Espresso
Stufe der Kaffeeröstung
Medium geröstet
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Intensitätslevel
8/13
Produktfarbe
Gold
Sonstiges
Hersteller
Lavazza
Merkmale
Inhaltsstoffe
100% Arabica
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 0,06 Kilogramm (ab € 61,50* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 4,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,35*
€ 4,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,69*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.