Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple HomePod mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple HomePod mini
Apple HomePod mini
Apple HomePod mini
Apple HomePod mini
Apple HomePod mini
Apple HomePod mini
Artikel-Nr.:
     820-1792997
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MJ2E3D/A
EAN/GTIN:
     194252271988
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Klein. Aber großartig.
Vollgepackt mit Innovationen klingt der HomePod mini überraschend groß für einen so kleinen Laut­sprecher. Mit gerade mal 8,4 cm Höhe braucht er kaum Platz, füllt aber einen ganzen Raum mit sattem 360° Audio, das aus jedem Winkel großartig klingt. Stell mehrere HomePod mini auf, um einen wirklich raum­greifenden Sound zu erzeugen.

Bahnbrechendes Computational Audio sorgt für vollen, detailreichen Sound wie bei einem viel größeren Laut­sprecher – und der HomePod mini hört deine Stimme auch dann noch, wenn er richtig aufdreht.

Der HomePod mini passt überall in dein Haus. Seine elegante Form ist von einem nahtlosen Netzgewebe umschlossen, das für den ausgehenden Sound fast vollkommen durchlässig ist. Oben sorgt eine Touch-Oberfläche mit Hintergrund-Beleuchtung für schnelle, einfache Bedienung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
97.9 mm
Tiefe
97.9 mm
Höhe
84.3 mm
Gewicht
345 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Mikrofonanzahl
4
Lautstärkeregler
Berührung
Musik-Apps
Apple Music, Einschalten
Energie
Energiequelle
AC
Merkmale
Virtueller Assistent
Apple Siri
Form
Rund
Produktfarbe
Gelb
Sprachsteuerung
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 85,45*
€ 105,93*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 85,27*
€ 106,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,09*
€ 106,14*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,93*
€ 107,53*
2 Tage
262
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,15*
€ 109,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.