Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMT1007/256 Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB DDR 133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMT1007/256 Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB DDR 133 MHz
CoreParts MMT1007/256 Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB DDR 133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9466873
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMT1007/256
EAN/GTIN:
     5705965700594
Suchbegriffe:
Laptopspeicher
Notebookspeicher
S0DIMM
SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
0.25 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 0.25 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
133 MHz
Komponente für
Laptop
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Speicher Laptop, Speicher Notebook, notebookspeicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.