Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC TB4D3TB laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC TB4D3TB laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 4 Schwarz
ALOGIC TB4D3TB laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 4 Schwarz
ALOGIC TB4D3TB laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 4 Schwarz
ALOGIC TB4D3TB laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 4 Schwarz
ALOGIC TB4D3TB laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 4 Schwarz
ALOGIC TB4D3TB laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94532278
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     TB4D3TB
EAN/GTIN:
     9350784023902
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
194 mm
Höhe
30 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Thunderbolt 4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
3
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromversorgung
135 W
Stromverbrauch (max.)
96 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelsperre-Slot
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Kompatibilität
Apple, Microsoft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,97*
€ 292,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.