Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95708 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95708 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay 95708 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay 95708 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay 95708 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay 95708 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9449528
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95708
EAN/GTIN:
     4040849957086
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Kabelbrandklasse
Eca
AWG Kabelgröße
24/1
Frequenz
100 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,20394* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.