Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS75205-100SSP Netzwerkkabel Grau 100 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS75205-100SSP Netzwerkkabel Grau 100 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
shiverpeaks BS75205-100SSP Netzwerkkabel Grau 100 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94481115
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75205-100SSP
EAN/GTIN:
     4017538092168
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Verlegekabel cat 5e SF/UTP 100m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Produktfarbe
Grau
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
24/1
Frequenz
100 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.