Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GVC-3220 Videokonferenzkamera 8 MP Schwarz 3180 x 2160 Pixel 30 fps CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GVC-3220 Videokonferenzkamera 8 MP Schwarz 3180 x 2160 Pixel 30 fps CMOS
Grandstream Networks GVC-3220 Videokonferenzkamera 8 MP Schwarz 3180 x 2160 Pixel 30 fps CMOS
Grandstream Networks GVC-3220 Videokonferenzkamera 8 MP Schwarz 3180 x 2160 Pixel 30 fps CMOS
Grandstream Networks GVC-3220 Videokonferenzkamera 8 MP Schwarz 3180 x 2160 Pixel 30 fps CMOS
Grandstream Networks GVC-3220 Videokonferenzkamera 8 MP Schwarz 3180 x 2160 Pixel 30 fps CMOS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94397225
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GVC-3220
EAN/GTIN:
     6947273703099
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Infrastruktur
Weitere Informationen:
Kamera
Megapixel (ca.)
8 MP
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Optischer Zoom
12 x
Sichtfeld (Weitwinkel)
70.1 °
Sichtfeld (Tele)
40.7 °
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
48 V
Video
Maximale Video-Auflösung
3180 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stand
Neigungswinkelbereich
-30 - 30 °
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Leistungen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0+EDR
Weitere Suchbegriffe: kamera für videokonferenz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.310,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,69*
€ 1.721,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,25*
€ 1.684,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,01*
€ 1.635,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,81*
€ 1.600,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,38*
€ 1.559,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.