| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-9437382 Herst.-Nr.: CPV0030 EAN/GTIN: 4260113568026 |
| |
|
| | |
| Das hochwertige CAT5e Rohkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 24/1 und ist folien- und geflechtgeschirmt. Das Kabel befindet sich in einem Karton aus dessen Öffnung die gewünschte Kabellänge entnommen werden kann; der verbleibende Rest bleibt dadurch vor Schmutz und Beschädigung geschützt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.2 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 50 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Produktfarbe | Beige | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |