Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CPV0014 Netzwerkkabel Beige 100 m Cat5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CPV0014 Netzwerkkabel Beige 100 m Cat5e
LogiLink CPV0014 Netzwerkkabel Beige 100 m Cat5e
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9437372
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0014
EAN/GTIN:
     4260113565490
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das hochwertige CAT5e Patchkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 26/7 und ist ungeschirmt. Das Kabel befindet sich in einem Karton aus dessen Öffnung die gewünschte Kabellänge entnommen werden kann; der verbleibende Rest bleibt dadurch vor Schmutz und Beschädigung geschützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat5e
Produktfarbe
Beige
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 16 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0015
ab € 32,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.