Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid Solutions FN-PX12-11 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelid Solutions FN-PX12-11 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Gelid Solutions FN-PX12-11 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Gelid Solutions FN-PX12-11 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Gelid Solutions FN-PX12-11 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94052141
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     FN-PX12-11
EAN/GTIN:
     4897025783027
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
118 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Maximaler Luftstrom
40.3 cfm
Lagertyp
Hydraulisch
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 3pin, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.