Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro FAN-0070L computer cooling system Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro FAN-0070L computer cooling system Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Supermicro FAN-0070L computer cooling system Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9399834
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0070L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
0.58 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lüfterleistung
55.89 cfm
Abmessungen (BxTxH)
80 x 80 x 32 mm
Energiebedarf
DC
Stecker
1
Drehgeschwindigkeit
6300 RPM
Luftdruck
0.34 mmH2O
Netzkabel
1 Stück(e)
Rack-Server (unterstützt)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
45 dB
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Kompatible Produkte
CSE-823x-xxx
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.