Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CFH SG 538 Glasscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CFH SG 538 Glasscheibe
CFH SG 538 Glasscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93806327
Hersteller:
     CFH Löt- und Gasgeräte
Herst.-Nr.:
     52538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Athermalglas
Schweißerschutzglas
athermalglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Länge (mm)
90 mm
Merkmale
Produkttyp
Glasscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.