Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 10-76055 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN 10-76055 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
S/CONN 10-76055 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93783404
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     10-76055
EAN/GTIN:
     4017538131843
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 5m
displayport kabel
Unser DisplayPort 1.4 Kabel ist der perfekte Einstieg in den High End Bereich. Mit dem DisplayPort 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.

Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.

Dieses Kabel unterstützt eine Bandbreite von bis zu 32,4 Gbit/s was einer Auflösung von 7680 x 4320 bei 60Hz, 5120 x 2880 bei 120Hz oder 3840 x 2160 bei 240Hz und einem Farbsampling von 4:2:0 entsprechen kann.

Ein höheres Farbsampling reduziert die Bildwiederholungsfrequenz (Hz).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.1 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 2880p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Display Stream Compression (DSC)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
HBR3-Unterstützung
Ja
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4, 4:2:0
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.