Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceSLEET G4 OC Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93624324
Hersteller:
     Iceberg Thermal
Herst.-Nr.:
     ICESLEETG4OC-BBT-00A
EAN/GTIN:
     1230000071666
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
5 - 12 V
Nennstrom
0.11 A
Stromstärke (maximal)
0.6 A
Thermal Design Power (TDP)
180 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
733 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
4
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
16
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22.5 dB
Maximaler Luftstrom
58.5 cfm
Maximum Luftdruck
1.5 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.