Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iceberg Thermal IceGALE Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iceberg Thermal IceGALE Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceGALE Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceGALE Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceGALE Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceGALE Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93624320
Hersteller:
     Iceberg Thermal
Herst.-Nr.:
     ICEGALE08-C0A
EAN/GTIN:
     1230000071024
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.09 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
80 x 80 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26 dB
Maximaler Luftstrom
29 cfm
Maximum Luftdruck
1.54 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.