Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies Kaninchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmies Kaninchen
Warmies Kaninchen
Warmies Kaninchen
Warmies Kaninchen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93474773
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     SW01225
EAN/GTIN:
     4260394916615
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Flauschig weich und zuckersüß Dieses Langohr schließt man sofort ins Herz. Das niedliche Kaninchen hoppelt ganz zutraulich auf Deinen Schoß. Am liebsten wird es den ganzen Tag gestreichelt, dafür schenkt es Dir Wärme und zarten Lavendelduft. Das Kaninchen hat ganz kuschelig weiches Fell. Es ist etwa 25 cm lang und wiegt etwa 720 g. Mit nicht herausnehmbarer Hirsekorn-Lavendel-Füllung. Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung Produkt vor Gebrauch sorgfältig durchkneten und die Temperatur an einer empfindlichen Körperstelle (z.B. Armbeuge) überprüfen. Gebrauchshinweise unbedingt beachten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
720 g
Merkmale
Produkttyp
Spieltiere
Produktfarbe
Beige, Grau
Material
Plüsch
Tiertyp
Kaninchen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Indoor
Dufttyp
Lavendel
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.