Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AB663419 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AB663419 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz ECC
DELL AB663419 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93290588
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB663419
EAN/GTIN:
     5397184578827
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
1Rx8
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung
1.2 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr4 ram 8gb dimm, server ersatzteil arbeitsspeicher, ddr4 ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,57*
€ 326,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET40_1513V
ab € 67,24*
Zubehör
Dell
PET140_1513V
ab € 95,76*
Zubehör
Dell
PER240_1513V
ab € 160,28*
Zubehör
Dell
PET140_3813V
ab € 127,54*
Zubehör
Dell
PER240_3813V
ab € 212,97*
Zubehör
Dell
PET140_3713V
ab € 211,15*
Zubehör
Dell
PER240_3713V
ab € 354,28*
Zubehör
Dell
PET140_3913V
ab € 254,31*
Zubehör
Dell
PER240_3913V
ab € 425,04*
Zubehör
Dell
PET140_4013V
ab € 316,84*
Zubehör
Dell
PER240_4013V
ab € 529,20*
Zubehör
Dell
PET40_1515V
ab € 93,72*
Zubehör
Dell
PET140_1515V
ab € 132,37*
Zubehör
Dell
PER240_1515V
ab € 221,24*
Zubehör
Dell
PER240_3815V
ab € 354,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.