Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4738582 3D-Druckmaterial ABS Schwarz, Rot, Weiß 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4738582 3D-Druckmaterial ABS Schwarz, Rot, Weiß 600 g
Renkforce RF-4738582 3D-Druckmaterial ABS Schwarz, Rot, Weiß 600 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93239938
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4738582
EAN/GTIN:
     4064161177182
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Aus einem speziellen Massepolymerisations-ABS-Harz hergestellt. Geringerer Gehalt an flüchtigen Bestandteilen im Vergleich zu herkömmlichen ABS-Harzen. Hervorragende Druckqualität mit minimaler Geruchsbildung während des Drucks.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABS
Druckfarben
Schwarz, Rot, Weiß
Maximale Temperatur der Extruderspitze
265 °C
Mindesttemperatur der Extruderspitze
245 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Dicke
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.