Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4738606 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4738606 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 500 g
Renkforce RF-4738606 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 500 g
Renkforce RF-4738606 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 500 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93239900
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4738606
EAN/GTIN:
     4064161177281
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Basierend auf einem Mischpolymer aus Polyamid 6 und Polyamid 6,6. Hervorragende Festigkeit, Zähigkeit und Hitzebeständigkeit bis zu 180˚C. Kompatibel mit allen gängigen 3D Druckern mit freier Filamentwahl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Schwarz
Maximale Temperatur der Extruderspitze
270 °C
Mindesttemperatur der Extruderspitze
250 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Dicke
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.