Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense K?hGefKo RB424N4CIC C gy/sr| 738698 326 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense K?hGefKo RB424N4CIC C gy/sr| 738698 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CIC C gy/sr| 738698 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CIC C gy/sr| 738698 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CIC C gy/sr| 738698 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CIC C gy/sr| 738698 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CIC C gy/sr| 738698 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CIC C gy/sr| 738698 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CIC C gy/sr| 738698 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CIC C gy/sr| 738698 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CIC C gy/sr| 738698 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CIC C gy/sr| 738698 326 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93040338
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     RB424N4CIC
EAN/GTIN:
     3838782519826
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Geräumig und stilvoll – die Kühl-Gefrierkombination Hisense RB424N4CIC punktet nicht nur durch schönes Design sondern auch durch modernste Kühl-Gefrier-Technologie. Ausgestattet mit Multi Air Flow, SuperCool, 326 Liter Nutzinhalt und Total NoFrost bietet Ihnen dieses Modell von Hisense den Komfort, den Sie gesucht haben. Super Freeze senkt die Temperatur äußerst schnell ab und friert Ihre Lebensmittel viel schneller als gewöhnlich ein. So bleiben der natürliche Geschmack und Konsistenz sowie die Vitamine und Mineralstoffe Ihrer Lebensmittel erhalten. Mit der Schublade My Fresh Choice können Sie die Temperatur für Ihre gelagerten Lebensmittel von -20 °C bis + 5 °C einstellen. Die perfekte Temperaturumgebung wird geschaffen, wodurch Sie die Frische und Geschmacksqualität Ihrer Lebensmittel verlängern können - von einer Geburtstagstorte über Ihr Lieblingseis bis hin zu gekühlten Getränken.
Weitere Informationen:
Technische Details
Palette GTIN (EAN/UPC)
3838782519826
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
663 mm
Höhe
1850 mm
Gewicht
64000 g
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
775 mm
Verpackungshöhe
1910 mm
Paketgewicht
66000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Silber
Türanschlag
Rechts
Türöffnungswinkel
90 °
Ursprungsland
Serbien
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
106 l
Gefrierkapazität
13 kg/24h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühltruhe)
Ja
Gefrierfachposition
Unten
Niedrigste Gefriertemperatur (unten)
-23 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
165 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
220 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Eierablage
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
326 l
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Klimaklasse
SN-T
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,76*
€ 779,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,28*
€ 773,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,93*
€ 748,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,42*
€ 721,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,09*
€ 667,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.