Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense K?hGefKo RB424N4CFC C bk| 738699 326 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense K?hGefKo RB424N4CFC C bk| 738699 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CFC C bk| 738699 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CFC C bk| 738699 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CFC C bk| 738699 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CFC C bk| 738699 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CFC C bk| 738699 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CFC C bk| 738699 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CFC C bk| 738699 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CFC C bk| 738699 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CFC C bk| 738699 326 l Freistehend
Hisense K?hGefKo RB424N4CFC C bk| 738699 326 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93040327
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     RB424N4CFC
EAN/GTIN:
     3838782519833
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Geräumig und stilvoll – die Kühl-Gefrierkombination Hisense RB424N4CIC punktet nicht nur durch schönes Design sondern auch durch modernste Kühl-Gefrier-Technologie. Ausgestattet mit Multi Air Flow, SuperCool, 326 Liter Nutzinhalt und Total NoFrost bietet Ihnen dieses Modell von Hisense den Komfort, den Sie gesucht haben. Mit der Total No Frost-Technologie bildet sich kein Eis mehr - weder im Kühlfach, noch im Gefrierteil. Somit gehört das lästige Abtauen ab sofort der Vergangenheit an. Mit der Schublade My Fresh Choice können Sie die Temperatur für Ihre gelagerten Lebensmittel von -20 °C bis + 5 °C einstellen. Die perfekte Temperaturumgebung wird geschaffen, wodurch Sie die Frische und Geschmacksqualität Ihrer Lebensmittel verlängern können - von einer Geburtstagstorte über Ihr Lieblingseis bis hin zu gekühlten Getränken. Durch das innovative Multi-Air-Flow-System wird die kalte Luft in Ihrem Kühlschrank gleichmäßig verteilt, was die optimale Temperatur in Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination konstant hält. So wird Ihr Essen überall perfekt gekühlt, egal, wo es platziert wird. Mit der Schublade My Fresh Choice können Sie die Temperatur für Ihre gelagerten Lebensmittel von -20 °C bis + 5 °C einstellen. Die perfekte Temperaturumgebung wird geschaffen, wodurch Sie die Frische und Geschmacksqualität Ihrer Lebensmittel verlängern können - von einer Geburtstagstorte über Ihr Lieblingseis bis hin zu gekühlten Getränken. Mit Metal Cooling, einer Kombination aus fortschrittlicher Technologie und spezielle Beschichtung in der Rückwand des Kühlteils, wird die Kälte speichert und somit hilft, die Temperatur im Geräteinneren konstant zu halten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Palette GTIN (EAN/UPC)
3838782519833
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
663 mm
Höhe
1850 mm
Gewicht
64000 g
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
775 mm
Verpackungshöhe
1910 mm
Paketgewicht
66000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Türanschlag
Rechts
Display-Typ
LED
Ursprungsland
Serbien
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
106 l
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühltruhe)
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
165 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
165 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
220 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Eierablage
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
326 l
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Klimaklasse
SN-T
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,85*
€ 776,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,04*
€ 764,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,37*
€ 719,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,74*
€ 692,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,16*
€ 666,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.