Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 10-49155 DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN 10-49155 DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz
S/CONN 10-49155 DisplayPort-Kabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92992974
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     10-49155
EAN/GTIN:
     4017538130648
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Mit dem DisplayPort 1.2 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 21,6 Gbit/s und eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1440p, 2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
34
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4, 4:2:0
Kabeltyp
Rundkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.