Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS60317-W Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS60317-W Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Weiß
shiverpeaks BS60317-W Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92991638
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS60317-W
EAN/GTIN:
     4017538091857
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
shiverpeaks®-BASIC-S--Tischsteckdosenleiste 4-fach mit USB Ladefunktion, weiß · 4-fach Tischsteckdosenleiste aus Aluminium mit USB Ladefunktion 2x 1000mA, weiß · Inklusive Befestigungsmaterial · Steckdosen angeordnet im 45?°-Winkel - so finden mehrere Stecker problemlos nebeneinander Platz. · mit 1,5 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 · mit beleuchtetem An- / Aus Schalter · Mit Schutzkontaktstecker-Zuleitung. · Geeignet für den Innenbereich · Technische Daten: 230 V / 16 A - max. 3.680 W · TÜV GS geprüft
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Zertifizierung
TÜV GS
Design
PDU-Typen
Standard
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Max. Leistung
3680 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.