|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-92664668 Herst.-Nr.: CC5062S EAN/GTIN: 4052792064025 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink's neue Konsolidierungspunkt-Kabel (CP-Kabel) eignen sich perfekt für eine flexible Etagenverteilung, insbesondere in Verbindung mit LogiLink's Konsolidierungspunktgehäusen (CP-Boxen). Konsolidierungspunkte (CPs) sind stationäre Verteilerpunkte in Zwischendecken, Unterflursystemen oder Kabelkanälen. Sie werden als zusätzliche flexible Verbindungen zwischen den Patchpanels und der Anschlussdosen eingesetzt. Dadurch kann die Büroverkabelung wesentlich effizienter und flexibler auf die Bedürfnisse vor Ort angepasst werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 14.7 mm |  | Höhe | 21.5 mm |  | Gewicht | 110 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 200 mm |  | Verpackungstiefe | 30 mm |  | Verpackungshöhe | 250 mm |  | Paketgewicht | 130 g | Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Kabelform | Rund |  | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 26/7 |  | Frequenz | 500 MHz |  | Plug | Ja |  | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568C.2 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |  | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |