|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE9-91514804 Herst.-Nr.: CC5152S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Konsolidierungspunkt-Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, grau, 25 m" von LogiLink Professional LogiLink's neue Konsolidierungspunkt-Kabel (CP-Kabel) eignen sich perfekt für eine flexible Etagenverteilung, insbesondere in Verbindung mit LogiLink's Konsolidierungspunktgehäusen (CP-Boxen). Konsolidierungspunkte (CPs) sind stationäre Verteilerpunkte in Zwischendecken, Unterflursystemen oder Kabelkanälen. Sie werden als zusätzliche flexible Verbindungen zwischen den Patchpanels und der Anschlussdosen eingesetzt. Dadurch kann die Büroverkabelung wesentlich effizienter und flexibler auf die Bedürfnisse vor Ort angepasst werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 25 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Frequenz | 500 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |