Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti 0005323 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne 0,24 l Grün, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti 0005323 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne 0,24 l Grün, Rot, Weiß
Bialetti 0005323 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne 0,24 l Grün, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92510010
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     0005323
EAN/GTIN:
     8006363018944
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mokka-Kanne
Fassungsvermögen
0.24 l
Produktfarbe
Grün, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Kapazität (in Tassen)
3 Tassen
Materiallgriff
Thermoplast
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.