Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC X1 - Monitorarm zur Befestigung am Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC X1 - Monitorarm zur Befestigung am Schreibtisch
ARCTIC X1 - Monitorarm zur Befestigung am Schreibtisch
ARCTIC X1 - Monitorarm zur Befestigung am Schreibtisch
ARCTIC X1 - Monitorarm zur Befestigung am Schreibtisch
ARCTIC X1 - Monitorarm zur Befestigung am Schreibtisch
ARCTIC X1 - Monitorarm zur Befestigung am Schreibtisch
ARCTIC X1 - Monitorarm zur Befestigung am Schreibtisch
ARCTIC X1 - Monitorarm zur Befestigung am Schreibtisch
ARCTIC X1 - Monitorarm zur Befestigung am Schreibtisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92466771
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     AEMNT00061A
EAN/GTIN:
     4895213703581
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Maximale Bildschirmgröße
43 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
40 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Tischstärke (min.)
20 mm
Tischstärke (max.)
55 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
436 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
2859 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.