Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 503.4506-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 16,18 mm 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 503.4506-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 16,18 mm 210 mm
KS Tools 503.4506-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 16,18 mm 210 mm
KS Tools 503.4506-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 16,18 mm 210 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92411436
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4506-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
16,18 mm
Zertifizierung
ISO 3318, DIN 3110
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.